Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6352520
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0510DE-2
EAN/GTIN:
     4025112082979
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY DW 5100 ist das ideale kabellose Desktop-Set für alle, die hohe Anforderungen an Design, Technologie und Ergonomie stellen. Das State-Of-The-Art-Desktop-Set von CHERRY für jeden Arbeitsplatz.
CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Akku-LED-Anzeige, rutschfeste Füße, CHERRY LPK-Technologie
Anzahl Hotkeys
10
Max. Betriebsabstand
Bis zu 5 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 46.77 cm x 17.15 cm x 2.16 cm / 800 g ¦ Maus: 6.497 cm x 11.253 cm x 3.411 cm / 113 g ¦ Drahtlosempfänger: 3.935 cm x 1.4 cm x 0.75 cm / 3 g
Region
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
MTBF
80,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung
C-Tick, FCC, cTUVus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter, rechtshändig, Batterieanzeige, 1000/1750 dpi Auflösung
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.