Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PERC H730P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6351187
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     405-AAEK
EAN/GTIN:
     5397063766949
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Die PERC H730P-Integrierte-RAID Controllerkarte von Dell ist eine ideale Ergänzung für Dell Server. Der Controllerkarte verfügt über 2 GB integrierten Cache für schnelles Speichern.
Dell PERC H730P - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Non-Volatile Cache, Dimmer-Technologie, End Device Frame Buffering (EDFB) technology
Kennzeichnung
CEM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5.8, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108 1.2 GHz
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
255
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Puffergrösse
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.76 cm
Höhe
6.44 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.