Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00MJ145 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 00MJ145 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6326328
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MJ145
EAN/GTIN:
     7330381782909
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.