| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6321889 Herst.-Nr.: 62468 EAN/GTIN: 4043619624683 |
| |
|
| | |
| An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD im full size Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5? Festplatte verwenden. Der Konverter wird über die USB 3.0 Schnittstelle, welche auch kompatibel zu USB 2.0 ist, mit Ihrem System verbunden. Delock Converter USB 3.0 > mSATA with 2.5" Frame - Speicher-Controller - mSATA - mSATA - Low-Profile - SATA 3Gb/s, USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - intern - Low-Profile | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | mSATA | | Host-Bus | SATA 3Gb/s, USB 3.0 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schreibschutzschalter | | Montagekit | Mitgeliefert | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 5 GBps | | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | mSATA | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7 cm | | Tiefe | 9.8 cm | | Höhe | 0.7 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s - mSATA ¦ 1 x USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |