Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5531-L530 Interne Festplatte 2.5 Zoll 300 GB SAS
Fujitsu S26361-F5531-L530 Interne Festplatte 2.5 Zoll 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6311417
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5531-L530
EAN/GTIN:
     4053162874787
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PRIMERGY CX2560 M5, RX1330 M4, RX2530 M4, RX4770 M4, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.