Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC QB-35US3-6G Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6305070
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1695
EAN/GTIN:
     4250273416954
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-35US3-6G mit Platz für vier SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Mit Anschlüssen wie SUPERSPEED USB 3.0 und eSATA erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s (USB 3.0).
FANTEC QB-35US3-6G - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-600) - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, blaue LED-Beleuchtung, integrierter Lüfter, Automatische Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Mitgeliefertes Zubehör
4 Festplattengriffe
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Datenübertragungsrate
600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
Festplatte
Typ
Kein HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
1.8 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 1 x eSATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.