Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU81Y9691 Interne Festplatte 1 TB
Lenovo FRU81Y9691 Interne Festplatte 1 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6300422
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9691
EAN/GTIN:
     5712505132579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - für System x3100 M5; x3250 M4; x3250 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4 HD; x36XX M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5"), 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5"), 4252 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5"), 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5"), 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5"), 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5"), 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.