Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preh MCI 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6293641
Hersteller:
     PrehKeyTec
Herst.-Nr.:
     90328-710/1805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
prehkeytec tastatur
keyboard
Die ideale Point-of-Service Tastatur für professionellen Einsatz. Anwendung findet dieses Keyboard in Kaufhäusern, an Bankschaltern, bei ERP-Systemen und in Autovermietungen. Die MCI 3100 bietet 31 zusätzliche frei programmierbare Tasten.
Preh MCI 3100 - Tastatur - USB - Englisch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Eingabegerät
Breite
44.4 cm
Tiefe
20.4 cm
ISO-Kartenspuren
Spuren 1, 2 & 3
Lokalisierung und Layout
Englisch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.