Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUSWB2 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6292665
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSWB2
EAN/GTIN:
     8716309079648
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Gembird MUSWB2 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
56 g
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Alkaline-Batterien
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
Bluetooth
Leistung
800/1000/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.