Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H240 Smart Host Bus Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291447
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726907-B21
EAN/GTIN:
     4514953615564
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Benötigen Sie einen kosteneffektiven Controller, der schnellen Zugriff auf die Daten auf den internen Serverlaufwerken bietet? Der HPE H240 Smart-Hostbusadapter wird in einem kompakten x8 PCIe3-Standup-Formfaktor geliefert, der zuverlässige, leistungsstarke SAS-Verbindungen zu den Daten in den internen Serverlaufwerken bereitstellt. Der Adapter bietet acht interne physische Verbindungen und 12 Gbit/s SAS-Leistung. Der H240 Smart-Hostbusadapter kann flexibel im HBA-Modus oder im einfachen RAID-Modus ausgeführt werden. Beim Betrieb im einfachen RAID-Modus stellt der Adapter RAID 0, RAID 1 und RAID 5 mit optionalen HPE Secure Encryption Funktionen bereit. Im Gegensatz zu den HPE Smart Array Controllern bietet der H240 keine Beschleunigung und unterstützt keine Cache-Module.
HPE H240 Smart Host Bus Adapter - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5 - PCIe 3.0 x8 - für Apollo 4510 Gen9; ProLiant DL20 Gen9, DL360 Gen9, ML30 Gen9, XL230a Gen9, XL270d Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris 11.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Microsoft Windows Server 2012 with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6 update 5
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.86 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4510 Gen9, 4530 ¦ HPE ProLiant DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9 Solution, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL560 Gen9 Entry, DL80 Gen9, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, XL170r Gen9, XL230a Gen9 Compute Tray, XL230a Gen9 Compute Tray (12G), XL230a Gen9 Compute Tray (6G), XL230a Gen9 NHP Compute Tray (12G), XL270d Gen9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.