Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen C6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291234
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2325C
EAN/GTIN:
     3329680232509
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen C6 - Kirschrot - 111 x 158 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
111 x 158 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Kirschrot
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5586C
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.