Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281795
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12536C
EAN/GTIN:
     3329680125368
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen DL - Papier - Clementine - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Orange
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Clementine
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5495C
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.