|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-6276721 Herst.-Nr.: A4TMYS44125 EAN/GTIN: 4711421867009 |
| |
|
|  |  |
 | A4Tech V-Track N-708X - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau |  | Gerätetyp | Maus |  | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | V-Track-Technologie, Scroll-Rad (4 Richtungen) |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 6 |  | Bewegungsauflösung | 1600 dpi |  | Schnittstelle | USB |  | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 600/1.000/1.600 dpi |  | Kabellänge | 1.8 m | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |  | Zusätzliche Ports | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |