Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DVD/USB Universal Media Bay Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DL360 Gen9 SFF DVD/USB Universal Media Bay Kit
HP DL360 Gen9 SFF DVD/USB Universal Media Bay Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-6248068
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     764632-B21
EAN/GTIN:
     4514953716476
Suchbegriffe:
DVD Laufwerk extern
externe DVD Laufwerke
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HPE DVD/USB Universal Media Bay Kit - Laufwerk - DVD+RW - intern - für ProLiant DL360 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.05 cm
Tiefe
24.13 cm
Höhe
5.72 cm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
DVD+RW-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA
Optischer Speicher
Typ
DVD+RW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.