Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 44W2240 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Lenovo 44W2240 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6239652
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44W2240
EAN/GTIN:
     5712505147566
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für System x32XX; x32XX M2; x32XX M3; x3350; x3400; x3400 M2; x3500 M2; x35XX; x36XX M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3200 ¦ IBM System x3200 M3 ¦ IBM System x3250 (3.5") ¦ IBM System x3250 M3 (3.5") ¦ IBM System x3400 ¦ IBM System x3400 M2 (3.5") ¦ IBM System x3500 (3.5") ¦ IBM System x3500 M2 (3.5") ¦ IBM System x3550 (3.5") ¦ IBM System x3630 M3 7377 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 ¦ Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 ¦ Lenovo System x3250 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3400 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.