Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 44W2245 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Lenovo 44W2245 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6239647
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44W2245
EAN/GTIN:
     5711045912276
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System x32XX; x32XX M2; x32XX M3; x3350; x3400; x3400 M2; x3500 M2; x35XX; x36XX M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.