| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6237050 Herst.-Nr.: 737390-B21 EAN/GTIN: 5715063303382 |
| |
|
| | |
| Benötigen Ihre Server High-Performance-Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und E/A-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungs-Workloads. Sie bieten maximale Leistung, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit eingehen zu müssen, insbesondere für die Anforderungen von geschäftskritischen, häufig genutzten Daten. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (E/A) zu beschleunigen. Die HPE Server Enterprise-Festplatten wurden mehr als 2,4 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Die HPE-integrierte Firmware schützt Daten vor böswilligen Angriffen, die sie ändern oder zerstören könnten. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE SMART ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr, und die Schaltfläche „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler. HPE Enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für HP D6000 (3.5" LFF); HPE D2600 (3.5" LFF) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | Breite | 110.7 mm | | Tiefe | 188.7 mm | | Höhe | 26.4 mm | | Gewicht | 450 g | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 300 GB | | Byte pro Sektor | 512 | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Positionierungszeit | 2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max) | | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.15 ms | | Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP D6000 (3.5" LFF) ¦ HPE D2600 (3.5" LFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte hp 300gb, sas festplatte, hp sas festplatte |
| | |
| |