Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W650362 Herst.-Nr.: 1604 EAN/GTIN: 4260101738028 |
| |
|
| | |
| Technaxx Easy USB Video Grabber - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Ulead VideoStudio 8 SE | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) | Video | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang | | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video | | Audioeingabeunterstützung | Standard | | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x Display / Video - S-Video-Eingang ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - Eingang - RCA x 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,11* | € 18,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,52* | € 18,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,28* | € 19,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,30* | € 37,26* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,33* | € 50,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|