Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThrustMaster TH8A Shifter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6201898
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060059
EAN/GTIN:
     0663296419422
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
ThrustMaster TH8A Shifter - Schaltknüppel - kabelgebunden - für PC, Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, verstellbare Montageklemmen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Schaltknüppel
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
25 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
2 kg
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.