Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Ocker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6199970
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103026043
EAN/GTIN:
     4014969290934
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Briefbogen
Briefpapier
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Ocker - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 10 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Ocker
Enthaltene Menge
10 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,1744*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,81744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,8744*
€ 46,26054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,7644*
€ 44,93964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,3544*
€ 43,26174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,3844*
€ 42,10744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,3144*
€ 39,64414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,1744*
€ 33,52754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.