Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado - Rosso - B6 (125 x 176 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) vorgeschnittene Dreifach-Faltkarten


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6199953
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103032072
EAN/GTIN:
     4014969291740
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Rosso - B6 (125 x 176 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) vorgeschnittene Dreifach-Faltkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
B6 (125 x 176 mm)
Medientyp
Vorgeschnittene Dreifach-Faltkarten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Rosso
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,2482*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,24964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 28,6182*
€ 34,05566
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,1882*
€ 33,54396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,1982*
€ 32,36586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,4282*
€ 31,44956
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,0482*
€ 28,61736
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 21,2482*
€ 25,28536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.