Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado - Chamois Marmora - B6 (125 x 176 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) vorgeschnittene Dreifach-Faltkarten


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6199947
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103032006
EAN/GTIN:
     4014969350973
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Chamois Marmora - B6 (125 x 176 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) vorgeschnittene Dreifach-Faltkarten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
B6 (125 x 176 mm)
Medientyp
Vorgeschnittene Dreifach-Faltkarten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Chamois Marmora
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,2182*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,24364* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 28,8982*
€ 34,38886
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,5182*
€ 33,93666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,3982*
€ 32,60386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,6982*
€ 31,77086
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,6682*
€ 29,35516
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 21,2182*
€ 25,24966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.