| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6185929 Herst.-Nr.: 47225 EAN/GTIN: 4043619472253 |
| |
|
| | |
| Diesen Delock Wechselrahmen können Sie sowohl extern als auch intern zum Anschluss einer 2.5" SATA Festplatte nutzen. Schieben Sie die Festplatte direkt in den Rahmen und schließen Sie diesen entweder extern an einen USB Port oder mit Hilfe eines optionalen Kabels an einen Power Over eSATA Port an, oder intern an SATA. Die Größe des Rahmens entspricht der einer 3.5" Festplatte. Somit können Sie diesen in jeden 3.5" Slot einbauen oder auch in einen 5.25" Wechselrahmen. Delock 3.5" Mobile Rack for 1 x 2.5" SATA HDD / SSD - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Mobiles Speicher-Rack | | Unterstützte Schnittstelle | SATA-600 | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo ¦ 1 x USB 3.0 - Micro-USB Type B | | Einschübe | 1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |