Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6153799
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800BE-2
EAN/GTIN:
     4025112082122
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Perfekte Preis/Leistung für Office User.
CHERRY KC 1000 - Tastatur - Belgien - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
530 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Laserdruck-Tastenkappen, LED-Statusanzeige, CHERRY LPK-Technologie
Anzahl Hotkeys
4
Lokalisierung und Layout
Belgien
Tastenanzahl
105
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1.8 m
MTBF
80,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.