Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KB SCR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6153303
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K538-L104
EAN/GTIN:
     4053026646215
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu keyboard
keyboard
Die Fujitsu Zubehörtastatur KB SCR2 enthält einen benutzerfreundlichen SmartCard-Reader (Klasse 2) als zuverlässige Lösung zum Lesen und Beschreiben von SmartCards. Sie bietet eine offene Plattform für alle Standardsoftwareanwendungen. Nutzen Sie Ihre SmartCards zur Authentifizierung, für Single Sign-On, PKI: diese Tastatur verfügt über einen leicht zugänglichen Kartensteckplatz und bietet Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit über den USB-2.0-Anschluss.
Fujitsu KB SCR2 - Tastatur - USB - Tschechisch - Marble Gray - für Celsius J550, J580, W580; ESPRIMO D538/E94, D556, D738/E94, D757, D958, D958/E94, Q958
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Farbe
Marble Gray
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, ISO 7816, FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV GS, RoHS, WEEE, Directive 89/336/EEC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Eingabegerät
Breite
46 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
780 g
Besonderheiten
Lasergravierte Drucktasten, LED-Statusanzeige
Anzahl Hotkeys
4
Lokalisierung und Layout
Tschechisch
Sicherheitsgeräte
Smart Card-Lesegerät
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Taschenrechner, Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2, J550/2-L, J580, R940 POWER, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H970 ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/PX, D738/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P556 E85+, P556/2/E85+, P957/power, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.