Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDD Protection Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6112627
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18209
EAN/GTIN:
     4043619182091
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
In diese Delock Box können Sie eine 2.5? Festplatte einlegen, um diese entsprechend zu schützen. Es ist eine Öffnung für die SATA 22 Pin Schnittstelle integriert, so dass man die Festplatte mit einem optionalen Kabel am Computer anschließen kann. Zudem liegt ein Aufkleber zum Beschriften der Box bei.
Delock HDD Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2,5") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität
1 Festplatte (2,5")
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
Etikett
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stapelbar, Kabelaussparungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: stapel kasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.