Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 1 x internal M.2 NGFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6111638
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89370
EAN/GTIN:
     4043619893706
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot. An diesen können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260 und 2242 Format anschließen.
Delock PCI Express Card > 1 x internal M.2 NGFF - Speicher-Controller - 1 Sender/Kanal - M.2 Card - PCIe 3.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Anzahl Kanäle
1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module)
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.