| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6102774 Herst.-Nr.: COP080C1 EAN/GTIN: 5602024137752 |
| |
|
| | |
| Navigator Organizer - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Merkmale | 2-fach gelocht | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja | | EU-Öko-Label | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| |