| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6093471 Herst.-Nr.: 653948-001 EAN/GTIN: 4053162339040 |
| |
|
| | |
| HPE Dual Port Midline - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 2 TB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, interne festplatte 2tb |
| | |
| |