| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6091603 Herst.-Nr.: 910-003726 EAN/GTIN: 5099206048324 |
| |
|
| | |
| Die Logitech Corded Mouse M500 mit hyperschnellen Bildläufen für erhöhte Produktivität. Mit dem fast reibungslosen Tastenrad können Sie lange Dokumente und Webseiten mit einer einzigen Bewegung durchfliegen. Oder wechseln Sie in den Präzisionsmodus, um von Zeile zu Zeile in Listen, Folien, Bildern und Menüs zu navigieren. Laserpräzision mit 1000 dpi - eine bessere Leistung als bei optischen Mäusen. Flüssigere Abtastung auf nahezu allen Oberflächen. Weiche Seitenflächen und ein natürliches Design für mehr Halt und Kontrolle. Mit den Vor- und Zurück-Tasten können Sie bequem in Webseiten und Fotoalben navigieren. Logitech M500 - Maus - Laser - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Maus | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Griffigkeit durch Weichgummi | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Laser | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |