Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6090674
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1000SATA/7-F21
EAN/GTIN:
     5055146593577
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Dell Precision T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.