Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS 10000RPM 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS 10000RPM 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-6084856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619463-001
EAN/GTIN:
     5711045342066
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für Integrity BL860c i4, BL870c i2, BL870c i4, BL890c i2, BL890c i4, BL8x0c i2, rx2800 i4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Integrity BL860c i4 Base (2.5"), BL870c i2 (2.5"), BL870c i4 (2.5"), BL870c i4 Base (2.5"), BL890c i2 (2.5"), BL890c i2 Base (2.5"), BL890c i4 (2.5"), BL8x0c i2 Upgrade Blade (2.5"), rx2800 i4 Rack-Optimized Base (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.