Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 693721-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 693721-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6079998
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693721-001
EAN/GTIN:
     5712505535660
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Midline - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.