Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 900GB hot-plug dual-port SAS HDD 2.5"
HPE 900GB hot-plug dual-port SAS HDD 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6079487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653971-001
EAN/GTIN:
     5711045716171
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 Base (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Entry (2.5"), DL360p Gen8 High Performance (2.5"), DL380p Gen8 (2.5"), DL380p Gen8 Base (2.5"), DL380p Gen8 Entry (2.5"), DL380p Gen8 High Performance (2.5"), DL380p Gen8 Special (2.5"), DL388p Gen8 Base (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.