Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 146GB SAS 15000rpm 2.5" 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 146GB SAS 15000rpm 2.5" 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-6079484
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653950-001
EAN/GTIN:
     5711045606083
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 Base (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Entry (2.5"), DL360p Gen8 High Performance (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.