Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB SAS 10000RPM
HPE 600GB SAS 10000RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-6079462
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     613922-001
EAN/GTIN:
     5711045393433
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 600 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für HPE P6300; Enterprise Virtual Array P6300; StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE P6300 Starter Kit (2.5" SFF) ¦ HPE Enterprise Virtual Array P6300 (2.5" SFF), P6300 Starter Kit (2.5" SFF) ¦ HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array P6300 Starter Kit (2.5" SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.