Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Chamois


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6078966
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001008
EAN/GTIN:
     4014969290842
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Chamois - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 10 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Braun
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
Chamois
Enthaltene Menge
10 Blatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73237102
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237376
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237284
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237526
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237509
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237258
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237408
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237502
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237291
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237372
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237444
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237356
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237276
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237154
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.