Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit, 210x297mm, 100g/m2, Beutel 10Stück, Rössler Nr. 1103001154, fuchsia


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73237276
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73237276
EAN/GTIN:
     4014969290767
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
fuchsia
Inhalt:
10 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73237104
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237102
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237376
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237284
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237526
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237509
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237258
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237408
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237502
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237291
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237372
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237444
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237356
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237154
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.