Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS 2.5"
IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6078174
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ096
EAN/GTIN:
     4053162422575
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - (CRU) - Tier 1 - für Flex System x240 M5 (2.5"); System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.