Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Pro Variety Pack PVP-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4, 3 x 5 Blatt Multipack Bild 1
Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4, 3 x 5 Blatt Multipack Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1002-6048251
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6211B021
EAN/GTIN:
     8714574615387
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Canon Pro Variety Pack PVP-201 - A4 (210 x 297 mm) 15 Blatt Fotopapier-Kit
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier-Kit
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Im Lieferumfang enthaltene Medien
Glanzfotopapier - A4 (210 x 297 mm) - 260 g/m² - 5 ¦ Glattes Fotopapier - A4 (210 x 297 mm) - 300 g/m² - 5 ¦ Glattes mattes Fotopapier - A4 (210 x 297 mm) - 210 g/m² - 5
Enthaltene Menge
15 Blatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B081
ab € 8,17*
Ähnlich
Canon
0775B005
ab € 1,94*
Ähnlich
Canon
0775B082
ab € 8,88*
Ähnlich
Canon
2768B014
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.