Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Production Printing Draft IJM009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM009 120 m 59,4 cm
Canon IJM009 120 m 59,4 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-6041943
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97025826
EAN/GTIN:
     8713878051334
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Das IJM009 Draft Papier wird am häufigsten für Prüfplots, Entwürfe und Arbeitszeichnungen eingesetzt. Es ist ein Medium, mit welchem gute Resultate sowohl bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen als auch bei leichten Flächenfüllungen erzielt werden.
Canon Production Printing Draft IJM009 - Unbeschichtet - 102 Mikrometer - Rolle A1 (59,4 cm x 120 m) - 75 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für imagePROGRAF iPF9400S
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (59,4 cm x 120 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
75 g/m²
Medienstärke
102 Mikrometer
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienweiße
159
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF9400S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 17,21* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.