Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DVD SuperMulti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DVD SuperMulti - Laufwerk - Modular Bay
Fujitsu DVD SuperMulti - Laufwerk - Modular Bay
Artikel-Nr.:
     C1002-6036060
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1314-L200
EAN/GTIN:
     4053162515529
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu DVD SuperMulti - Laufwerk - Modular Bay - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Plug-in-Modul - 5.25" (13.3 cm) - für LIFEBOOK E554, E734, E744, E754
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Einschub-Kompatibilität
Modular Bay
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E554, E734, E744, E754
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1314-L300
ab € 126,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.