Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KB410 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6036006
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K511-L420
EAN/GTIN:
     4053162410732
Suchbegriffe:
Care Pack
Keyboard
Tastatur
fujitsu usb tastatur
Die Fujitsu-Tastatur KB400 USB ist eine hochwertige, äußerst funktionelle Tastatur. Mit ihrem platzsparenden Design ist sie eine gute Lösung für jeden Arbeitsplatz. Das ergonomische Tastendesign erlaubt schnelles und effektives Arbeiten. Es ist das perfekte, zuverlässige Eingabegerät für alle Routine-Büroaufgaben, wenn Sie mit einem Desktop-PC oder anderen Systemen mit USB-Schnittstelle arbeiten.
Fujitsu KB410 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz - für Celsius J550, M7010, M770, W580; ESPRIMO G558, P558, Q958; FUTRO Q940, S5010, S7010, S9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, TUV GS, VCCI, BSMI, SASO, RoHS, WEEE, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Breite
45.2 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
2.35 cm
Gewicht
553 g
Besonderheiten
Blaue LEDs
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C620, J550/2, J550/2-L, J580, M7010, M7010X, M7010Xpower, M720, M720 POWER, M720 PREMIUM selection, M720 proGREEN selection, M770powerx, R920, R920 POWER, R920 PREMIUM selection, R930, R930 POWER, W420, W420 proGREEN selection, W520, W520 POWER, W520 proGREEN selection, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H970 ¦ Fujitsu ESPRIMO C710, C720, C910-L, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/PX, D738/E85+, D738/E94+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E400 E85+, E510 E85+, E520 E85+, E710 E85+, E710 E90+, E720 E85+, E720 E90+, E910 0-Watt, E910 E85+, E910 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G558, K557/24, K558/24, P510 E85+, P520 E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558, P558/E94+, P710 E85+, P710 E90+, P710 PREMIUM, P720 E85+, P720 E90+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P910 0-Watt, P910 E85+, P910 E90+, P910-L, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E85+, P956 E90+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power, P958/E85+, P958/E94+, P958/power, PH556, Q510, Q520, Q520/K, Q556, Q556/2, Q558, Q910, Q910 PREMIUM, Q920, Q956, Q956/MRE, Q957, Q957/MRE, Q958, Q958/MRE ¦ Fujitsu FUTRO Q940 PalmSecure Appliance, S5010, S540, S7010, S740, S9010, S930, S940
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Weitere Suchbegriffe: care pack, fujitsu care pack
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K563-L420
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.