Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock EZ-Fit Lite MB290SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6026535
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB290SP-B
EAN/GTIN:
     4711132869316
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der EZ-Fit Lite MB290SP-B ist eine hervorragende Wahl wenn Sie eine oder zwei SSDs/2,5" HDDs in einem einzelnen 3,5" Laufwerksschacht installieren möchten. Wenn Sie auf der Suche nach hoher Speicherdichte, Kompatibilität, Flexibilität und Haltbarkeit sind und gleichzeitig eine mühelose Installation wünschen, dann sollten Sie einen Blick auf den EZ-Fit Lite MB290SP-B werfen. Es war nie einfacher ein 2,5" Laufwerk in einem System zu installieren. Icy Dock berücksichtigt bei dem Design viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wie Home Theater Systeme (HTPC), Gaming PCs oder Mini-ITX Systeme. Unser EZ-Fit Lite MB290SP-B wird Sie sicher nicht enttäuschen.
Cremax ICY Dock EZ-Fit Lite MB290SP-B - Laufwerksschachtadapter - 3.5" to 2 x 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Besonderheiten
Vibrationsschutz, Laufwerkauswurftaste
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Unterstützter Formfaktor
3.5" to 2 x 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
59 g
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.