Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Veloce GD-25612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6026074
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884056
EAN/GTIN:
     4260133125681
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das GD-25612 ist serienmäßig mit einem superschnellen USB 3.0-Anschluss ausgestattet und gewährleistet eine Datentransferrate von bis zu 5Gbit/s. Schnelle und sichere Datenübertragung auf der Höhe der Zeit lassen keine Klagen aufkommen. Das Gehäuse ist aus solidem, gebürstetem Aluminium gefertigt und bietet damit sowohl hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse als auch ein optisches Highlight.
Inter-Tech Veloce GD-25612 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Mini-USB-zu-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Schraubenzieher
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.1 oder später, Linux 2.4.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Windows 11
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.