Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATEC Cinergy Mobile WiFi TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6025307
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     130641
EAN/GTIN:
     4040895306418
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
TV Karte
dvb-t receiver
Beim Picknick, Garten oder Camping kabellos fernsehen, das ist mit dem Cinergy Mobile WiFi von Terratec möglich. Mit der kompakten Box hat der Nutzer seinen Receiver immer und überall in der Tasche. Der Cinergy Mobile WiFi empfängt Fernseh Signale in Deutschland via DVB-T, die Programm werden anschließend kabellos per WiFi vom Smartphone oder Tablet empfangen. Alles was der Anwender dazu installieren muss, ist die passende App die es kostenlos im Android Play und Apple App Store gibt.
TERRATEC Cinergy Mobile WiFi TV - Digitaler TV-Empfänger - DVB-T - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
67 g
Gerätetyp
Digitaler TV-Empfänger - DVB-T
Schnittstellen Typ
Wi-Fi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
MCX-zu-IEC-Antennenadapter, Teleskopantenne, Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple iOS 5.0 oder höher, Android 4.0.3 oder höher
Video
Leistungsmerkmale
Videoaufzeichnung, integrierter wiederaufladbarer Akku
Digital-Video-Format
DVB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Antenne ¦ 1 x USB - 5-poliger Mikro-USB Typ B (nur Strom)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.