Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6013550
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-500S/7-NB39
EAN/GTIN:
     5055146598336
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Dell Latitude E6500; Precision M4400
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Caddy
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E6500 ¦ Dell Precision M4400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.