Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z5000 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4930392
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E5C13AA#ABB
EAN/GTIN:
     5706998288622
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese Maus bietet Bluetooth -Konnektivität für alle großen Betriebssysteme (u. a. Windows, Mac, Chrome und Android).
HP Z5000 - Maus - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.46 cm
Tiefe
10.18 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
44 g
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
3
Schnittstelle
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
4.7 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
- Bluetooth 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.