Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3818-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F3818-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4926685
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3818-L160
EAN/GTIN:
     4053026506878
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY RX100 S8, RX1330 M1 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (2.5"), RX1330 M1 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.