Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hippus HandShoeMouse Left Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4920961
Hersteller:
     Hippus
Herst.-Nr.:
     LM2WL
EAN/GTIN:
     0851326003080
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese innovative, patentierte und wirklich ergonomische Computermaus wurde fast zwei Jahre lang in großen Organisationen im Feldversuch getestet und hat nachweislich zu einer Abnahme der Beschwerden sowie des Erkrankungsrisikos bei Repetitive Strain Injury-Syndrom (RSI, dem sogenannten Mausarm), Karpaltunnelsyndrom und anderen Nacken-, Schulter-, Arm- und Handbeschwerden (NSAH) geführt. Anstelle einer übermäßigen Beanspruchung der Hand und des Handgelenks lässt Ihr Arm die optische HandShoe Mouse meist ohne den geringsten Kraftaufwand gleiten. Aufgrund der Gehäuseform ruht die Hand immer entspannt auf der Maus, sodass es keinen Hautkontakt zwischen Hand und Schreibtisch gibt. Dadurch werden Hautirritationen, wie sie beim Bewegen einer herkömmlichen Maus durch übermäßige Reibung entstehen können, vermieden. Anders als bei gewöhnlichen Computermäusen müssen Sie auch nicht ständig Ihre Finger anheben, um nicht unabsichtlich eine Taste zu drücken. ergonomische Maus Die Tasten dieser ergonomischen Maus sind entsprechend der natürlichen Fingerhaltung angeordnet. Zum Betätigen der Tasten genügt ein leichter Druck. Die Daumenauflage der HandShoe Mouse ermöglicht eine entspannte Haltung und verhindert übermäßige Daumenbewegungen, die schädlich sein können "HandShoe" kommt vom niederländischen und deutschen Wort "Handschuh". Die HandShoe Mouse "passt und sitzt wie ein Handschuh", manche sagen, sie "fühlt sich an wie ein Sattel für die Hand". Die HandShoe Mouse ist in den drei Größen klein, mittel und groß und mit oder ohne Kabel erhältlich. Es gibt also für jeden die passende Maus!
Hippus HandShoeMouse Left Medium - Maus - Für Linkshänder - Laser - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
19.5 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Linkshänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - abnehmbar
Kennzeichnung
Plug and Play; USB 1.1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, UNIX, Linux, Apple MacOS 9, Microsoft Windows NT, Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, BlueRay Track Light Click
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1500 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,9706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,1301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,3693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hippus
LL2WL
€ 131,13*
Ähnlich
Hippus
LM2UL
€ 140,30*
Ähnlich
Hippus
LS2UL
€ 169,67*
Ähnlich
Hippus
LS2WL
€ 130,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.